Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGARPPCA1G
Cod. Produttore
ARPPCA1G

Informazioni di prodotto

GUIDA CABLES LYRES 19P 1U GRIS

Documentazione tecnica

Guida portacavi orizzontale in metallo progettata per il montaggio su rack da 19 pollici. Dotata di cinque lire per la gestione ordinata dei cavi, con sezione di 38 x 73 mm ciascuna, permette un fissaggio sicuro sui montanti anteriori del rack. L'altezza occupata è di 1 unità rack (1U) e la larghezza complessiva è di 482,6 mm. Il colore grigio RAL 7035 garantisce un aspetto neutro e professionale, ideale per ambienti tecnici e di networking. Questo supporto assicura una gestione efficiente e ordinata dei cablaggi, facilitando l'organizzazione e la manutenzione degli impianti elettrici e di rete. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Consente la gestione orizzontale dei cavi all'interno di rack da 19''.

colore

Grigio

larghezza

482,6 mm

Tipologia

Staffa portacavi/passacavi

numero RAL

7035

materiale

Metallo

Montaggio su 19 pollici

numero di unità di altezza (UA)

1

Produttore

Guida cavi orizzontale lyres 19" 1U grigia rack LAN

€ 12,27 x 1 pz.
(pz.)