› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

GUIDA 18 Guida DIN 18 moduli in ACCIAIO per quadri Pedro

Cod. Rexel BOB04661
Cod. Produttore B04661
Cod. EAN 8015892046618

Informazioni principali

Guida DIN 18 moduli per quadri in vetroresina Pedro VTR 03 - VTR 04

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guida DIN monofila da 18 moduli con supporti scorrevoli per un fissaggio semplice e regolabile nei quadri in vetroresina Pedro VTR misura 03 (b500 x h430 mm) e 04 (b650 x h430 mm). L’installazione a diverse profondità è immediata grazie alla vite centrale dei supporti. Ideale per un montaggio pratico e versatile, assicura stabilità e adattabilità alle esigenze impiantistiche.

Caratteristiche tecniche

altezza

36 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1,5 mm

lunghezza

55 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato Sendzimir

Serie

PEDRO VTR

GUIDA 18 Guida DIN 18 moduli in ACCIAIO per quadri Pedro