Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306539
Cod. Produttore
306539
Cod. EAN
8021944122902

Informazioni di prodotto

Proiettore LED versatile e robusto, ideale per installazioni interne ed esterne.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Corpo in alluminio pressofuso con verniciatura resistente per durabilità
  • Installazione facilitata con staffa in acciaio e cavo preinstallato da 1 metro
  • Versioni con box di connessione integrato per collegamenti in cascata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED ad alta efficienza
  • Disponibile con sensore di presenza per accensione automatica
  • Illuminazione personalizzabile con temperature colore a 3000 K o 5000 K

Documentazione tecnica

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Il diffusore è fissato in maniera irremovibile al corpo tramite un sigillante siliconico ad alta temperatura / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati / Viteria esterna in acciaio inox / Molle di chiusura del vetro in acciaio inox / Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi / Completo di 1 metro di cavo H05RN-F 3G1 mm² / Le versioni GUELL ZERO KIT sono complete di sbraccio da 0.5 metri con box di connessione integrato, predisposto per il collegamento in cascata / Versioni DETEK con rilevatore di presenza all’infrarosso passivo con accensione automatica in presenza di movimento / Versioni con LED a 3000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Il diffusore è fissato in maniera irremovibile al corpo tramite un sigillante siliconico ad alta temperatura / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati / Viteria esterna in acciaio inox / Molle di chiusura del vetro in acciaio inox / Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi / Completo di 1 metro di cavo H05RN-F 3G1 mm² / Le versioni GUELL ZERO KIT sono complete di sbraccio da 0.5 metri con box di connessione integrato, predisposto per il collegamento in cascata / Versioni DETEK con rilevatore di presenza all’infrarosso passivo con accensione automatica in presenza di movimento / Versioni con LED a 3000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

207 mm

riflettore

Ultra brillante

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

3

lunghezza

720 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

superficie spazzolata

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2439 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

150000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

30 ... 30 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

3295 ... 3295 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 25 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

GUELL ZERO KIT/S/M 30 830 BK-RAL900