Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06115794
Cod. Produttore
06115794
Cod. EAN
8021944077202

Informazioni di prodotto

Proiettore LED versatile e robusto, ideale per installazioni rapide e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Corpo in alluminio pressofuso per facilità di montaggio
  • Viteria e molle in acciaio inox per maggiore durata
  • Completo di cavo H05RN-F 3G1 mm² per connessione immediata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED ad alte prestazioni
  • Diffusore in vetro temprato per sicurezza e protezione
  • Riflettore asimmetrico per illuminazione ottimale e uniforme
Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Il diffusore è fissato in maniera irremovibile al corpo tramite un sigillante siliconico ad alta temperatura / Riflettore asimmetrico ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza / Viteria esterna in acciaio inox / Molle di chiusura del vetro in acciaio inox / Staffa in acciaio vernciata con polveri poliestere previa cataforesi / Completo di 1 metro di cavo H05RN-F 3G1 mm² Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Il diffusore è fissato in maniera irremovibile al corpo tramite un sigillante siliconico ad alta temperatura / Riflettore asimmetrico ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza / Viteria esterna in acciaio inox / Molle di chiusura del vetro in acciaio inox / Staffa in acciaio vernciata con polveri poliestere previa cataforesi / Completo di 1 metro di cavo H05RN-F 3G1 mm²

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

207 mm

riflettore

Ultra brillante

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

231 mm

altezza/profondità

58 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

15 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1472 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

150000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

15 ... 15 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-15 ... 35 °C

Produttore

GUELL ZERO/A/W 15 40K-94 220-240V