Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06172294
Cod. Produttore
06172294
Cod. EAN
8021944084958

Informazioni di prodotto

Proiettore LED versatile e performante, ideale per installazioni rapide e durature.
  • Installatore: corpo in alluminio pressofuso con verniciatura resistente, pressacavo antistrappo, viteria inox e clip con molla per montaggio sicuro e veloce.
  • Cliente finale: elevata efficienza luminosa, risparmio energetico con LED dimmerabili e lunga durata garantita.
Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato / Riflettore asimmetrico ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Viteria esterna in acciaio inox / Clip in alluminio con molla inox, imperdibili / Staffa in acciaio vernciata con polveri poliestere previa cataforesi / Versioni standard disponibili con ballast elettronico dimmerabile. / Versioni con LED a 3000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato / Riflettore asimmetrico ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Viteria esterna in acciaio inox / Clip in alluminio con molla inox, imperdibili / Staffa in acciaio vernciata con polveri poliestere previa cataforesi / Versioni standard disponibili con ballast elettronico dimmerabile. / Versioni con LED a 3000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

501 mm

riflettore

Ultra brillante

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

562 mm

altezza/profondità

98 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

238 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

25329 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

130000 h

Dimming 1-10 V

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

238 ... 238 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

GUELL 3/A40/W 261 40K-94 DIM.1-10V