Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3102746
Cod. Produttore
3102746
Cod. EAN
8021944130877

Informazioni di prodotto

Proiettore LED versatile e performante, ideale per installazioni rapide e durature.

Vantaggi per l'installatore:

  • Corpo in alluminio pressofuso con trattamento anticorrosione
  • Pressacavo antistrappo per cavi di varie dimensioni
  • Viteria esterna in acciaio inox e clip con molla inox per un montaggio sicuro e veloce

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza luminosa con riflettori ad alte prestazioni
  • Diffusore in vetro di sicurezza temprato per maggiore durata
  • Disponibile in diverse temperature colore, per un’illuminazione personalizzata
  • Consumo energetico ridotto grazie alla tecnologia LED
Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Le versioni con ottica A50/W sono realizzate con moduli  LED e riflettori specificatamente studiati per contesti dove sono necessarie distribuzioni luminose con un\'elevata asimmetria / Viteria esterna in acciaio inox / Clip in alluminio con molla inox, imperdibili / Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi / Versioni con LED a 3000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Le versioni con ottica A50/W sono realizzate con moduli  LED e riflettori specificatamente studiati per contesti dove sono necessarie distribuzioni luminose con un\'elevata asimmetria / Viteria esterna in acciaio inox / Clip in alluminio con molla inox, imperdibili / Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi / Versioni con LED a 3000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

395 mm

riflettore

Ultra brillante

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

455 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

158 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

16764 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

130000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

150 ... 150 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

20806 ... 20806 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

1400 ... 1400 mA

Produttore

GUELL 2.5/S/W 150 30K-94 158W 220-2