Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06114894
Cod. Produttore
06114894
Cod. EAN
8021944076892

Informazioni di prodotto

Proiettore LED versatile per interni ed esterni, progettato per garantire efficienza e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Corpo in alluminio pressofuso con verniciatura resistente per lunga durata
  • Pressacavo antistrappo e viteria in acciaio inox per montaggio sicuro e rapido
  • Clip con molla inox imperdibili per un’installazione semplice e veloce

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione ad alta efficienza con LED a 3000 K o 5000 K disponibili
  • Versioni con sensore di presenza per risparmio energetico automatico
  • Diffusore in vetro temprato per massima sicurezza e qualità della luce
Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Riflettore asimmetrico ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Viteria esterna in acciaio inox / Clip in alluminio con molla inox, imperdibili / Staffa in acciaio vernciata con polveri poliestere previa cataforesi / Versioni con LED a 3000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta / A richiesta sono disponibili versioni con ballast dimmerabile / Versioni DETEK con rilevatore di presenza all’infrarosso passivo con accensione automatica in presenza di movimento Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Riflettore asimmetrico ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Viteria esterna in acciaio inox / Clip in alluminio con molla inox, imperdibili / Staffa in acciaio vernciata con polveri poliestere previa cataforesi / Versioni con LED a 3000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta / A richiesta sono disponibili versioni con ballast dimmerabile / Versioni DETEK con rilevatore di presenza all’infrarosso passivo con accensione automatica in presenza di movimento

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

265 mm

riflettore

Ultra brillante

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Con sensore di movimento

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

con fotocellula

lunghezza

319 mm

altezza/profondità

85 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

58 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5950 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

150000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

53 ... 53 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 35 °C

Produttore

GUELL 1 DETEK/A40/W 60 40K-94