Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06106594
Cod. Produttore
06106594
Cod. EAN
8021944074157

Informazioni di prodotto

Performance e affidabilità garantite per installazioni professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con componenti pre-collaudati
  • Affidabilità garantita da test rigorosi e materiali di qualità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con lampada da 60W
  • Lunga durata nel tempo riduce costi di manutenzione
  • Illuminazione uniforme e di alta qualità per ambienti interni
GUELL CAM 1/A40/W 60W 50K-94Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: GUELL CAM 1/A40/W 60W 50K-94Performance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.

Produttore

GUELL 1/A40/W 60 50K-94 ETRC 220-24