Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW52458
Cod. Produttore
GW52458
Cod. EAN
8011564773073

Informazioni di prodotto

GW FIT offre soluzioni complete per installazioni elettriche efficienti e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a componenti modulari e intuitivi
  • Risparmio di tempo con accessori pronti all’uso
  • Compatibilità con diverse tipologie di impianti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore protezione e sicurezza dell’impianto
  • Efficienza energetica garantita da materiali di qualità
  • Durata e affidabilità nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

diametro esterno

47 mm

diametro interno

43 mm

Spessore

2 mm

qualità del materiale

NBR (gomma nitrilica)

materiale

Plastica

Adatto per filettatura (metrica)

50

Numero di passanti

1

Tipo di anello

Massiccio

Serie

Building,GW FIT

Produttore

GUARNIZIONE O-RING - PER TAPPI DI CHIUSURA - PASSO M50