› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

GUARNIZIONE DI TENUTA IP67 PER M25 CE

DKC
Cod. Rexel DK6060-2532
Cod. Produttore 6060-2532
Cod. EAN 8033648141189

Informazioni principali

  • Descrizione: GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER M25
  • Protezione: IP67
  • Materiale: Fibra cellulosa elastomerica
  • Resistenza: Meccanica e termica
  • Compatibilità: Carburanti e olii
  • Serie: DK6060-2532
  • Uso: Contatto con gas e lubrificanti
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

32 mm

diametro interno

25 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

Adatto per filettatura (metrica)

25

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Cavo

GUARNIZIONE DI TENUTA IP67 PER M25 CE