› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

GUARNIZIONE DI TENUTA IP67 PER M20 - PG

DKC
Cod. Rexel DK6060-1925
Cod. Produttore 6060-1925
Cod. EAN 8033648141103

Informazioni principali

  • Descrizione: GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER M20 - PG
  • Protezione: IP67
  • Materiale: Fibra cellulosa
  • Legante: Elastomerico, esente amianto
  • Resistenza: Meccanica e termica
  • Compatibilità: Carburanti e olii
  • Serie: DK6060-1925
  • Uso: Tenuta per M20 - PG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

26 mm

diametro interno

20 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

Adatto per filettatura (metrica)

20

adatto per dimensione filettatura PG

11

Adatto per filettatura NPT

Altro

Tipo di anello

Cavo

GUARNIZIONE DI TENUTA IP67 PER M20 - PG