› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

GUARNIZIONE DI TENUTA IP67 PER G1 -

DKC
Cod. Rexel DK6060-4956
Cod. Produttore 6060-4956
Cod. EAN 8033648141332

Informazioni principali

  • Descrizione: GUARNIZ.DI TENUTA IP67
  • Attacco: G11/2- P
  • Materiale: Fibra cellulosa
  • Legante: Elastomerico senza amianto
  • Resistenza: Meccanica e termica
  • Compatibilità: Carburanti e olii
  • Protezione: IP67
  • Serie: DK6060-4956

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

adatto per dimensione filettatura PG

36

Adatto per filettatura NPT

1 1/2 pollice

Tipo di anello

Cavo

GUARNIZIONE DI TENUTA IP67 PER G1 -