Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46449
Cod. Produttore
GW46449
Cod. EAN
8011564029590

Informazioni di prodotto

La guarnizione accoppiamento quadri offre una soluzione efficiente per garantire tenuta e protezione nei quadri elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo nell’assemblaggio dei quadri
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale contro polvere e umidità
  • Miglior isolamento e sicurezza dell’impianto
  • Contributo al risparmio energetico grazie alla tenuta stagna

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

46,Building