Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMSVN4-11.50
Cod. Produttore
SVN4-11.50
Cod. EAN
7630030275180

Informazioni di prodotto

Guarniz. piatta PG11 IP68 BL

Documentazione tecnica

Guarnizione piatta PG11 grado di protezione IP68 BL

diametro interno

18.6 mm

diametro esterno

24 mm

adatto per dimensione filettatura PG

11

esecuzione

guarnizione anulare piatta

intensità

1.5 mm

materiale

gomma

Produttore

ABB

GUARNIZ. PIATTA PG11 IP68 BL