Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMSVN4-M32.20
Cod. Produttore
SVN4-M32.20
Cod. EAN
7630030274930

Informazioni di prodotto

Guarniz. piatta M32 IP68 BL
Guarnizione piatta M32 grado di protezione IP68 BL

materiale

gomma

intensità

1.5 mm

esecuzione

guarnizione anulare piatta

diametro esterno

43 mm

adatto per dimensione filettatura metrica

32

diametro interno

32 mm

Produttore

ABB

GUARNIZ. PIATTA M32 IP68 BL