› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G3/4

DKC
Cod. Rexel DK6060-2632
Cod. Produttore 6060-2632
Cod. EAN 8033648141196

Informazioni principali

  • Descrizione: GUARNIZ.DI TENUTA IP67
  • Attacco: G3/4
  • Materiale: Fibra cellulosa
  • Legante: Elastomerico, esente amianto
  • Resistenza: Meccanica e termica
  • Compatibile con: Carburanti e oli vegetali
  • Protezione: IP67
  • Serie: DK6060

Descrizione del prodotto

Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas. Descrizione del produttore: Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

Adatto per filettatura NPT

3/4 di pollice

Tipo di anello

Cavo

GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G3/4