› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G1/2 - P

DKC
Cod. Rexel DK6060-2127
Cod. Produttore 6060-2127
Cod. EAN 8033648141141

Informazioni principali

  • Descrizione: GUARNIZ.DI TENUTA IP67
  • Attacco: G1/2
  • Materiale: Fibra cellulosa
  • Legante: Elastomerico senza amianto
  • Resistenza: Meccanica e termica
  • Compatibilità: Carburanti e olii vegetali
  • Protezione: IP67
  • Serie: DK6060-2127

Descrizione del prodotto

Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas. Descrizione del produttore: Guarnizioni realizzate in fibra di cellulosa con legante elastomerico (esente amianto), presentano buona resistenza meccanica e termica. Idonee per impieghi a contatto con carburanti, olii animali e vegetali, lubrificanti e gas.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

27 mm

diametro interno

21 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

Adatto per filettatura NPT

1/2 pollice

Tipo di anello

Cavo

GUARNIZ.DI TENUTA IP67 PER G1/2 - P