Prodotti / Distribuzione elettrica / MT Media Tensione - Cabina di Secondaria / MT Accessori /

Cod. Rexel
IW1910010T8
Cod. Produttore
1910010T8
Cod. EAN
8024873249245
Descrizione del produttore: I guanti IW1910010T8 sono progettati per offrire una protezione eccellente e un comfort ottimale durante l'uso in ambienti di lavoro. Realizzati in lattice di alta qualità, questi guanti sono caratterizzati da una lunghezza di 36 cm e una taglia 8, garantendo una copertura adeguata e una vestibilità perfetta. La loro superficie è dotata di un rivestimento antiscivolo, che consente una presa sicura anche su oggetti bagnati o scivolosi, rendendoli ideali per applicazioni che richiedono precisione e controllo. Questi guanti sono progettati per resistere a rischi meccanici, offrendo una protezione affidabile e duratura. La loro costruzione robusta e la qualità dei materiali assicurano che possano affrontare le sfide quotidiane degli ambienti di lavoro, senza compromettere la sensibilità e la destrezza delle mani. Con IW1910010T8, gli utenti possono contare su un attrezzo di sicurezza che combina funzionalità e comfort.

colore

Bianco

materiale

Lattice

esecuzione lunga

con rivestimento antiscivolo

taglia di guanti

8

Produttore

GUANTI CLASSE 3 CM.36 TG 8 SP 2,7