Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGUEST50
Cod. Produttore
GUEST50
Cod. EAN
8006588027448

Informazioni di prodotto

GUAINA TRECCIATA DIAM.mm.50
Descrizione del produttore: Guaina trecciata con diametro di 50 mm, realizzata in materiale di alta qualità con protezione antincendio certificata secondo UL 94. Ideale per l'organizzazione e la protezione di cavi elettrici, offre resistenza meccanica e flessibilità, garantendo sicurezza e durabilità negli impieghi elettrici. La struttura intrecciata consente una facile installazione e una gestione ordinata dei cablaggi, migliorando l'estetica e la funzionalità degli impianti.

colore

Grigio

qualità del materiale

Poliestere

protezione antincendio secondo UL 94

HB

materiale

Plastica

diametro nominale

50 mm

diametro del fascio

50 ... 75 mm

Produttore

Guaina trecciata diametro 50 mm protezione antincendio UL94 per cavi elettrici