› Automazione industriale › Pneumatica › Tubi e Raccordi

GUAINA TRECC.IN POLIETILENE NERO 1

DKC
Cod. Rexel DK60GPET-30N
Cod. Produttore 60GPET-30N
Cod. EAN 8033648239879

Informazioni principali

  • Materiale: Polietilene PET
  • Colore: Nero
  • Resistenza: Usura, combustibili, oli
  • Diametro filato: 0,22 mm
  • Applicazioni: Impieghi gravosi
  • Facilità calzatura: Elevata
  • Trama: Alta densità
  • Serie: DK60GPET-30N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Calze trecciate realizzate con monofilo PET (polietilene) colore nero, offrono una eccezionale resistenza all’abrasione, combustibili ed olii minerali. L’elevata densità di trama ed il filato robusto (0,22mm), ne consentono l’applicazione in impieghi gravosi. Estrema facilità di calzatura e scorrimento dei cavi; allargando le maglie è possibile fare uscire uno o più cavi in qualsiasi punto del cablaggio. L’inclinazione della trama può variare in conseguenza al diametro della treccia.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliestere

protezione antincendio secondo UL 94

Altro

materiale

Plastica

diametro nominale

30 mm

omologazione secondo NF F 16-101

Approvato secondo DIN 5510

temperatura

150 ... -50 °C

diametro del fascio

15 ... 30 mm

GUAINA TRECC.IN POLIETILENE NERO 1