› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Guaina spiralata GS22 Ø Interruttore 22mm, esterno 27,7mm - class.2311 -

Cod. Rexel SLSL40722
Cod. Produttore SL40722
Cod. EAN 3606489556815

Informazioni principali

  • Materiale: PVC
  • Diametro interno: 22 mm
  • Diametro esterno: 27,7 mm
  • Lunghezza: 30 m
  • Grado di protezione: IP64
  • Resistenza dielettrica: 2000 V, 50 Hz, 15 min
  • Resistenza al fuoco: 850 °C glow wire
  • Serie: Mureva Tube and Fix

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SL40722 è un tubo Mureva e una guaina di fissaggio Tubaflex flessibile per l'installazione dei cavi. Il suo colore è grigio (RAL 7035) e il suo materiale è PVC (cloruro di polivinile). Ha una lunghezza di 30 m, un diametro esterno di 27,7 mm e un diametro interno di 22 mm. Con un grado di protezione IP64, è resistente al fuoco per oltre 850 °C. La sua forza dielettrica è 2000 V a 50 Hz per 15 minuti. La gamma di tubi e fissaggi Mureva include accessori di fissaggio per canaline, come instaclip, instacavi, clip, ecc. Accessori in bianco per interni e accessori in nero per interni ed esterni. Questa gamma include anche le fascette di installazione in PA12 Rilsan, che sono le più resistenti agli UV, all'umidità o alle sollecitazioni meccaniche.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

27,7 mm

diametro interno

22 mm

numero RAL

7035

materiale

PVC

incassato

a parete

installazione in calcestruzzo

macchine e installazione impianti

Adatto per installazione sotterranea (massetto)

installazione all’aperto

su legno

parete forata

terreno

resistenza agli urti

Medio (classe 3/2 Joule)

esecuzione resistente alla fiamma

classe di resistenza a compressione

Medio (classe 3/2 Joule)

comportamento alla piegatura

Pieghevole, a memoria di forma

con manicotto

Temperatura d'esercizio

5 ... 60 °C

Serie

Mureva Tube and Fix

Guaina spiralata GS22 Ø Interruttore 22mm, esterno 27,7mm - class.2311 -