Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMPUET-48B.21
Cod. Produttore
PUET-48B.21
Cod. EAN
7630030264184

Informazioni di prodotto

Guaina per robotica DN48 PUE BK

Documentazione tecnica

Guaina per robotica DN48 PUE colore Nero

protezione antincendio secondo UL 94

HB

resistenza alla compressione

70 N

temperatura di impiego

-60 °C

raggio di curvatura statico

60 mm

raggio di curvatura, dinamico

130 mm

diametro interno

48.6 mm

diametro nominale

50 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

54.5 mm

Produttore

ABB

GUAINA ROBOT POLIURETANO DN48