Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMCYLT-17S.50
Cod. Produttore
CYLT-17S.50
Cod. EAN
7630030223334

Informazioni di prodotto

Guaina p.medio UL/CSA rec. DN17 PA6 GR

Documentazione tecnica

Guaina peso medio UL/CSA (recognized) DN17 Poliammide 6 colore Grigio

protezione antincendio secondo UL 94

V2

temperatura di impiego

-40 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

40 mm

diametro interno

16.2 mm

diametro nominale

20 mm

colore

grigio

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

21.2 mm

Produttore

ABB

GUAINA PMAFLEX UL REC. DN17 PA6 GR