Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMXSOLG-23BG.
Cod. Produttore
XSOLG-23BG.50
Cod. EAN
7630030282140

Informazioni di prodotto

Guaina multis. DN23 PA12/PA6 BK/GN
La guaina multis DN23 PA12/PA6 BK/GN è un prodotto versatile e resistente, ideale per applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una protezione eccellente per i cavi e i conduttori. Il suo design innovativo in nero e verde garantisce visibilità e sicurezza. Questa guaina è perfetta per ambienti interni ed esterni, assicurando durabilità e prestazioni affidabili. Scegli la guaina multis per un'installazione elettrica sicura e duratura.

protezione antincendio secondo UL 94

V2

resistenza alla compressione

250 N

temperatura di impiego

-50 °C

raggio di curvatura statico

50 mm

diametro interno

22 mm

diametro nominale

25 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

poliammide

diametro esterno

28.5 mm

Produttore

ABB

GUAINA PMAFLEX PA12/PA6 DN23