Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMVAMLG-29B.5
Cod. Produttore
VAMLG-29B.50
Cod. EAN
7630030284922

Informazioni di prodotto

Guaina p.medio EN45545-2 HL3 DN29 PA6 BK
Guaina peso medio 45545-2 HL3 DN29 Poliammide 6 colore Nero

resistenza alla compressione

200 N

temperatura di impiego

-40 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

55 mm

diametro interno

27.6 mm

diametro nominale

32 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

34.5 mm

Produttore

ABB

GUAINA PMAFLEX LEGGERA DN29