Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMVAMLG-23B.5
Cod. Produttore
VAMLG-23B.50
Cod. EAN
7630030284977

Informazioni di prodotto

Guaina p.medio EN45545-2 HL3 DN23 PA6 BK
Scopri la guaina P.MEDIO EN45545-2 HL3 DN23, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, questa guaina offre una protezione affidabile e duratura. Il suo design è conforme agli standard di sicurezza più rigorosi, rendendola ideale per ambienti critici. Disponibile in un elegante colore che si integra perfettamente in qualsiasi contesto, la guaina è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e efficienza.

resistenza alla compressione

200 N

temperatura di impiego

-40 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

45 mm

diametro interno

22.6 mm

diametro nominale

25 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

28.5 mm

Produttore

ABB

GUAINA PMAFLEX LEGGERA DN23