Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMVAMLG-17S.5
Cod. Produttore
VAMLG-17S.50
Cod. EAN
7630030285042

Informazioni di prodotto

Guaina p.medio EN45545-2 HL3 DN17 PA6-HL3
Guaina peso medio 45545-2 HL3 DN17 Poliammide 6 GR

resistenza alla compressione

200 N

temperatura di impiego

-40 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

40 mm

diametro interno

15.3 mm

diametro nominale

20 mm

colore

grigio

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

21.2 mm

Produttore

ABB

GUAINA PMAFLEX LEGGERA DN17