Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMVAMLG-17B.5
Cod. Produttore
VAMLG-17B.50
Cod. EAN
7630030285066

Informazioni di prodotto

Guaina p.medio EN45545-2 HL3 DN17 PA6 BK
La guaina P.MEDIO EN45545-2 HL3 DN17 rappresenta una soluzione avanzata per le esigenze di elettricità. Realizzata con materiali di alta qualità, questa guaina offre una protezione eccellente e resistenza, garantendo sicurezza e durata nel tempo. La sua conformità agli standard EN45545-2 HL3 la rende ideale per applicazioni in ambienti critici. Disponibile in una colorazione versatile, si integra perfettamente in vari contesti, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione.

resistenza alla compressione

200 N

temperatura di impiego

-40 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

40 mm

diametro interno

15.3 mm

diametro nominale

20 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

21.2 mm

Produttore

ABB

GUAINA PMAFLEX LEGGERA DN17