Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMVAMT-12S.50
Cod. Produttore
VAMT-12S.50
Cod. EAN
7630030284618

Informazioni di prodotto

Guaina pesante, EN45545-2 HL3 DN12 PA6 GR
La guaina pesante MEPMVAMT-12S.50 è progettata per garantire una protezione robusta in conformità con la norma EN45545-2 HL3. Realizzata con materiali di alta qualità, offre un'eccellente resistenza e durabilità. La guaina è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace in ambienti critici. Il design DN12 assicura una perfetta adattabilità, rendendola una scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nel settore elettrico.

resistenza alla compressione

350 N

temperatura di impiego

-40 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

30 mm

diametro interno

11.8 mm

diametro nominale

16 mm

colore

grigio

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

15.8 mm

Produttore

ABB

GUAINA PMAFLEX DN12