Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMLLPA-23A.50
Cod. Produttore
LLPA-23A.50
Cod. EAN
7630030250118

Informazioni di prodotto

Guaina UL/CSA rec.DN23 PA6 BK

Documentazione tecnica

La guaina UL/CSA REC.DN23 in PA6 BK è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire un'ottima protezione dei cavi elettrici. Realizzata in materiale PA6, questa guaina offre resistenza e durabilità, rendendola ideale per applicazioni elettriche. Il suo design in colore nero conferisce un aspetto elegante e discreto. Conformità agli standard UL e CSA, la guaina è perfetta per garantire sicurezza e affidabilità nei sistemi elettrici.

resistenza alla compressione

150 N

temperatura di impiego

-40 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

45 mm

diametro interno

22.6 mm

diametro nominale

25 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

28.5 mm

Produttore

ABB

GUAINA PMA SMART LINE PA6 DN23 UL