Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMLLPA-17A.50
Cod. Produttore
LLPA-17A.50
Cod. EAN
7630030250163

Informazioni di prodotto

Guaina UL/CSA rec.DN17 PA6 BK

Documentazione tecnica

Guaina UL/CSA (recognized) DN17 Poliammide 6 colore Nero

resistenza alla compressione

150 N

temperatura di impiego

-40 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

40 mm

diametro interno

16.2 mm

diametro nominale

20 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

21.2 mm

Produttore

ABB

GUAINA PMA SMART LINE PA6 DN17 UL