Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMLLPF-17A.50
Cod. Produttore
LLPF-17A.50
Cod. EAN
7630030249617

Informazioni di prodotto

Guaina UL 94-V0 DN17 PA6 BK

Documentazione tecnica

Guaina UL 94-V0 DN17 Poliammide 6 colore Nero

protezione antincendio secondo UL 94

V0

resistenza alla compressione

175 N

temperatura di impiego

-40 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

40 mm

diametro interno

16.2 mm

diametro nominale

20 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

21.2 mm

Produttore

ABB

GUAINA PMA SMART L. PA6 DN17-UL-94V