Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMLLPF-10A.50
Cod. Produttore
LLPF-10A.50
Cod. EAN
7630030249747

Informazioni di prodotto

Guaina UL 94-V0 DN10 PA6 BK

Documentazione tecnica

Guaina UL 94-V0 DN10 Poliammide 6 colore Nero

protezione antincendio secondo UL 94

V0

resistenza alla compressione

175 N

temperatura di impiego

-40 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

20 mm

diametro interno

9.6 mm

diametro nominale

12 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

13 mm

Produttore

ABB

GUAINA PMA SMART L. PA6 DN10-UL -94