Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMPIST-36B.30
Cod. Produttore
PIST-36B.30
Cod. EAN
7630030266201

Informazioni di prodotto

Guaina robotica UL/CSA rec.DN36 PA12 BK

Documentazione tecnica

Guaina robotica UL/CSA (recognized) DN36 Poliammide 12 colore Nero

protezione antincendio secondo UL 94

V0

resistenza alla compressione

175 N

temperatura di impiego

-50 °C

materiale

poliammide 12

raggio di curvatura statico

60 mm

raggio di curvatura, dinamico

180 mm

diametro interno

36.5 mm

diametro nominale

40 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

42.5 mm

Produttore

ABB

GUAINA PMA ROBOT PA12 DN36