Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMPIST-23B.50
Cod. Produttore
PIST-23B.50
Cod. EAN
7630030266263

Informazioni di prodotto

Guaina robotica UL/CSA rec.DN23 PA12 BK

Documentazione tecnica

Guaina robotica UL/CSA (recognized) DN23 Poliammide 12 colore Nero

protezione antincendio secondo UL 94

V0

resistenza alla compressione

175 N

temperatura di impiego

-50 °C

materiale

poliammide 12

raggio di curvatura statico

35 mm

raggio di curvatura, dinamico

90 mm

diametro interno

22.6 mm

diametro nominale

25 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

28.4 mm

Produttore

ABB

GUAINA PMA ROBOT PA12 DN23