Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
protezione antincendio secondo UL 94
V0
resistenza alla compressione
175 N
temperatura di impiego
-50 °C
materiale
poliammide 12
raggio di curvatura statico
20 mm
raggio di curvatura, dinamico
50 mm
diametro interno
9.6 mm
diametro nominale
12 mm
colore
nero
comportamento alla piegatura
flessibile
materiale di rivestimento
senza guaina
diametro esterno
13 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te