Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMVCSG-36B.30
Cod. Produttore
VCSG-36B.30
Cod. EAN
7630030284366

Informazioni di prodotto

Guaina pesante UL/CSA rec.DN36 PA6 BK
Guaina pesante UL/CSA (recognized) DN36 Poliammide 6 colore Nero

resistenza alla compressione

300 N

temperatura di impiego

-50 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

70 mm

diametro interno

35.8 mm

diametro nominale

40 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

42.4 mm

Produttore

ABB

GUAINA PESANTE UL/CSA REC.DN36 PA6