Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMPCLG-48B.30
Cod. Produttore
PCLG-48B.30
Cod. EAN
7630030269295

Informazioni di prodotto

Guaina p.medio UL/CSA rec. DN48 PA6 BK

Documentazione tecnica

Guaina peso medio UL/CSA (recognized) DN48 Poliammide 6 colore Nero

protezione antincendio secondo UL 94

V2

resistenza alla compressione

150 N

temperatura di impiego

-50 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

70 mm

diametro interno

47 mm

diametro nominale

50 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

54.5 mm

Produttore

ABB

GUAINA P. MEDIO UL/CSA REC. DN48 P