Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMPCLT-23B.50
Cod. Produttore
PCLT-23B.50
Cod. EAN
7630030268854

Informazioni di prodotto

Guaina p.medio UL/CSA rec. DN23 PA6 BK

Documentazione tecnica

La guaina P.MEDIO UL/CSA REC. DN23 PA è un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità. Realizzata con materiali resistenti, questa guaina è ideale per applicazioni elettriche, offrendo protezione e durabilità. La sua classificazione merceologica la rende adatta per l'uso in ambienti professionali e industriali. Con un design pratico, la guaina si integra perfettamente in diverse installazioni, assicurando prestazioni ottimali.

protezione antincendio secondo UL 94

V2

resistenza alla compressione

150 N

temperatura di impiego

-50 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

45 mm

diametro interno

22.6 mm

diametro nominale

25 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

28.5 mm

Produttore

ABB

GUAINA P. MEDIO UL/CSA REC. DN23 P