Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMXESX0250
Cod. Produttore
XESX0250
Cod. EAN
5011949238978

Informazioni di prodotto

Guaina EX DN10 PA12/PE BK/YW
Guaina EX DN10 PA12/PE BK/YW

temperatura di impiego

-5- °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

25 mm

raggio di curvatura, dinamico

65 mm

diametro nominale

12 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

dimensione nominale in pollici

5/16 di pollice

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

12.8 mm

Produttore

ABB

GUAINA NERA NW10 PMA