Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMVOHG-17S.50
Cod. Produttore
VOHG-17S.50
Cod. EAN
7630030283888

Informazioni di prodotto

Guaina pesante DN17 PA6 GR

Documentazione tecnica

Guaina pesante DN17 Poliammide 6 colore Grigio

protezione antincendio secondo UL 94

V0

resistenza alla compressione

600 N

temperatura di impiego

-40 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

60 mm

diametro interno

14.5 mm

diametro nominale

20 mm

colore

grigio

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

21 mm

Produttore

ABB

GUAINA FLEX RINFORZATA UL REC. DN17