Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMVOHD-12S.50
Cod. Produttore
VOHD-12S.50
Cod. EAN
7630030283970

Informazioni di prodotto

Guaina pesante DN12 PA6 GR

Documentazione tecnica

La guaina pesante DN12 PA6 GR è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace in ambito elettrico. Realizzata in materiale PA6, questa guaina offre resistenza e durabilità, rendendola ideale per applicazioni che richiedono robustezza. Il suo design versatile e la capacità di adattarsi a diverse esigenze la rendono un elemento essenziale per ogni progetto. Con una finitura grigia elegante, si integra perfettamente in qualsiasi installazione, assicurando un aspetto professionale e ordinato.

protezione antincendio secondo UL 94

V0

resistenza alla compressione

600 N

temperatura di impiego

-40 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

40 mm

diametro interno

11.6 mm

diametro nominale

16 mm

colore

grigio

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

15.8 mm

Produttore

ABB

GUAINA FLEX RINFORZATA UL REC. DN12