Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMVOHD-12B.50
Cod. Produttore
VOHD-12B.50
Cod. EAN
7630030283994

Informazioni di prodotto

Guaina pesante DN12 PA6 BK

Documentazione tecnica

Guaina pesante DN12 Poliammide 6 colore Nero

protezione antincendio secondo UL 94

V0

resistenza alla compressione

600 N

temperatura di impiego

-40 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

40 mm

diametro interno

11.6 mm

diametro nominale

16 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

15.8 mm

Produttore

ABB

GUAINA FLEX RINFORZATA UL REC. DN12