Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMVCSG-29S.50
Cod. Produttore
VCSG-29S.50
Cod. EAN
7630030284373

Informazioni di prodotto

Guaina pesante UL/CSA rec.DN29 PA6 GR

Documentazione tecnica

Guaina pesante UL/CSA (recognized) DN29 Poliammide 6 colore Grigio

resistenza alla compressione

300 N

temperatura di impiego

-50 °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

60 mm

diametro interno

27.7 mm

diametro nominale

32 mm

colore

grigio

comportamento alla piegatura

flessibile

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

34.4 mm

Produttore

ABB

GUAINA FLEX CSA UL REC. DN29