Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /
Informazioni di prodotto
temperatura di impiego
-20 °C
materiale
poliammide 6
raggio di curvatura statico
35 mm
raggio di curvatura, dinamico
85 mm
diametro nominale
20 mm
colore
nero
comportamento alla piegatura
flessibile
dimensione nominale in pollici
1/2 pollice
materiale di rivestimento
senza guaina
diametro esterno
21 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te