Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMXESX0350
Cod. Produttore
XESX0350
Cod. EAN
5011949238985

Informazioni di prodotto

Guaina EX DN12 PA12/PE BK/YW
Guaina EX DN12 PA12/PE BK/YW

temperatura di impiego

-5- °C

materiale

poliammide 6

raggio di curvatura statico

30 mm

raggio di curvatura, dinamico

70 mm

diametro nominale

16 mm

colore

nero

comportamento alla piegatura

flessibile

dimensione nominale in pollici

3/8 di pollice

materiale di rivestimento

senza guaina

diametro esterno

15.6 mm

Produttore

ABB

GUAINA EX DN12 PA12/PE BK/YW