› Automazione industriale › Pneumatica › Tubi e Raccordi

GUAINA ACC.ZINC.DN35 D35X43 RIV.EVA

DKC
Cod. Rexel DK607E038N
Cod. Produttore 607E038N
Cod. EAN 8033648208486

Informazioni principali

  • Descrizione: GUAINA ACC.ZINC.DN35
  • Diametro: D35X43 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: EVA ritardante fiamma
  • Resistenza: Oli e grassi comuni
  • Flessibilità: Buona
  • Colore: Nero a richiesta
  • Serie: DK607E038N

Descrizione del prodotto

Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346), profilato ad elica a semplice aggraffatura. Il rivestimento è realizzato in EVA, termoplastico ritardante la fiamma, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, privo di alogeni,con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano buona flessibilità e buona resistenza meccanica. Colore nero a richiesta. Descrizione del produttore: Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346), profilato ad elica a semplice aggraffatura. Il rivestimento è realizzato in EVA, termoplastico ritardante la fiamma, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, privo di alogeni,con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano buona flessibilità e buona resistenza meccanica. Colore nero a richiesta.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

43 mm

diametro interno

35 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

750 N

raggio di curvatura statico

190 mm

guarnizione

Senza guarnizione

carico sospeso

850 N

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive e isolanti

materiale

Acciaio

resistenza a trazione

1000 N

materiale di rivestimento 1° strato

Altro

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

35 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/4 pollice

grado di protezione (IP)

IP66

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

70 ... -25 °C

GUAINA ACC.ZINC.DN35 D35X43 RIV.EVA