Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Cod. Rexel
DK607E038
Cod. Produttore
607E038
Cod. EAN
8033648162566

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Guaina acciaio zincato
  • Diametro nominale: DN35
  • Dimensioni: D35x43 mm
  • Rivestimento: EVA termoplastico
  • Resistente a: oli e grassi comuni
  • Flessibilità: Buona
  • Colore: Grigio scuro
  • Serie: DK607E038
Descrizione del produttore: Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346), profilato ad elica ad aggraffatura rinforzata. Il rivestimento è realizzato in EVA, termoplastico ritardante la fiamma, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, privo di alogeni,con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano buona flessibilità e buona resistenza meccanica. Colore grigio scuro.

colore

Grigio

diametro esterno

43 mm

diametro interno

35 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

750 N

raggio di curvatura statico

190 mm

guarnizione

Senza guarnizione

carico sospeso

850 N

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive e isolanti

materiale

Acciaio

resistenza a trazione

1000 N

materiale di rivestimento 1° strato

Altro

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

35 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/4 pollice

grado di protezione (IP)

IP66

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

70 ... -25 °C

Produttore

DKC

GUAINA ACC.ZINC.DN35 35X43 RIV.EVA