Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Cod. Rexel
DK607E016N
Cod. Produttore
607E016N
Cod. EAN
8033648208424

Informazioni di prodotto

  • Diametro: DN16 D15,5x21
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: EVA ritardante fiamma
  • Superficie: Liscia e ancorata
  • Resistenza: Oli e grassi comuni
  • Flessibilità: Buona
  • Colore: Nero a richiesta
  • Serie: DK607E016N
Descrizione del produttore: Tubi pieghevoli ricavati da nastro di acciaio zincato Sendzimir (UNI EN 10346), profilato ad elica a semplice aggraffatura. Il rivestimento è realizzato in EVA, termoplastico ritardante la fiamma, a bassa emissione di gas tossici e corrosivi, privo di alogeni,con superficie esterna liscia ed ancoraggio sulle spire. Resistenti ai più comuni oli e grassi, presentano buona flessibilità e buona resistenza meccanica. Colore nero a richiesta.

colore

Nero

diametro esterno

21 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

1250 N

raggio di curvatura statico

90 mm

guarnizione

Senza guarnizione

carico sospeso

850 N

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive e isolanti

materiale

Acciaio

resistenza a trazione

500 N

materiale di rivestimento 1° strato

Altro

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

16 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

grado di protezione (IP)

IP66

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

70 ... -25 °C

Produttore

DKC

GUAINA ACC.ZINC.DN16 15,5X21 RIV.E