Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6016634
Cod. Produttore
6016634
Cod. EAN
4012196013159

Informazioni di prodotto

Elemento giunzione per passerella grigliata Acciaio zincato a caldo per immersione zinco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elemento giunzione per passerella grigliata.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

34 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passarella a filo

adatto per filo canale a griglia

3,9 ... 4,9 mm

Produttore

GSV 34 FT GIUNTO PER PASSERELLA GRI